44480 ラージホースクランプバイス Lisle(ライル) 75665795

44480 ラージホースクランプバイス Lisle(ライル) 75665795
44480 ラージホースクランプバイス Lisle(ライル) 75665795
44480 ラージホースクランプバイス Lisle(ライル) 75665795

ラージホースクランプバイス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
75665795
品番
44480
参考基準価格(税別)¥9,650販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

非常に狭い箇所でクランプスプリングの圧力を緩めるために使用されます。整備中は、クランプを圧縮した状態でバイスをそのまま固定しておくことがよくあります。ジョー部のランプ形状がクランプのタブを正しい位置に導き、スロット内に安全に保持します。ローレット付きノブは手で締めることも、1/4インチドライブのラチェットを使用することも可能です。コンパクト設計で、狭い場所での作業に最適です。

全長(mm)
92
質量(g)
130
開き幅(mm)
最大54
差込角(DR)
1/4DR

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする