曜日別特売

冷蔵庫 231L 2ドア 冷蔵161L 冷凍70L スリム 自動霜取り

冷蔵庫 231L 2ドア 冷蔵161L 冷凍70L スリム 自動霜取り - YAMAZEN(山善)

冷蔵161L 冷凍70Lの大容量冷蔵冷凍庫
省エネ達成率:110%
横幅54cmのスリム設計
霜取り不要のファン式タイプ
70L大容量ボトムフリーザー
明るく見やすいLED庫内灯

用途事務所や休憩室などに。スリム 霜取り不要 自動霜取り 小型 シンプル 冷蔵庫 冷凍庫内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75676740ZFR-F230(W)
オープン
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75676749ZFR-F230(MG)
オープン
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする