マルチカラー-1600万色の中から、明るさ・光の温度・色をカスタマイズすることで、生活やアクティビティに合わせたシナリオをかんたんに作成することができます。60ワット-最大806ルーメンの白色輝度と1%~100%の調光レンジを備えています。お気に入りの設定を保存-例えば映画鑑賞に最適な照明の明るさを編み出したら、その時の状態を保存して映画のお供としてワンタッチで設定が可能です。スケジュール & タイマー-お好みの色/明るさで、お好みの時間に照明のオン/オフが設定可能です。ネットワーク接続必須