曜日別特売

液体キーパーL

液体キーパーL - ナカヤ化学産業

お茶や麺つゆなどの保存に最適です。完全密閉ではありませんので持ち歩きには適していません。保管時は立てて保管してください。

用途保存容器材質(本体・パッキン)ポリエチレン(フタ)ポリプロピレン寸法(mm)81×81×183ホワイト容量(mL)800質量(g)82耐熱温度(℃)(本体・パッキン)70(フタ)120耐冷温度(℃)(本体・パッキン)-30(フタ)-20内容量1セット(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75688920K093
2,460
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする