曜日別特売
YAR-FVK155(WH) サーキュレーター 上下左右首振り ~10畳 壁掛け 静音 お手入れ簡単 扇風機 YAMAZEN(山善) 75691589

YAR-FVK155(WH) サーキュレーター 上下左右首振り ~10畳 壁掛け 静音 お手入れ簡単 扇風機 YAMAZEN(山善) 75691589
YAR-FVK155(WH) サーキュレーター 上下左右首振り ~10畳 壁掛け 静音 お手入れ簡単 扇風機 YAMAZEN(山善) 75691589
YAR-FVK155(WH) サーキュレーター 上下左右首振り ~10畳 壁掛け 静音 お手入れ簡単 扇風機 YAMAZEN(山善) 75691589
YAR-FVK155(WH) サーキュレーター 上下左右首振り ~10畳 壁掛け 静音 お手入れ簡単 扇風機 YAMAZEN(山善) 75691589
YAR-FVK155(WH) サーキュレーター 上下左右首振り ~10畳 壁掛け 静音 お手入れ簡単 扇風機 YAMAZEN(山善) 75691589
YAR-FVK155(WH) サーキュレーター 上下左右首振り ~10畳 壁掛け 静音 お手入れ簡単 扇風機 YAMAZEN(山善) 75691589
YAR-FVK155(WH) サーキュレーター 上下左右首振り ~10畳 壁掛け 静音 お手入れ簡単 扇風機 YAMAZEN(山善) 75691589
YAR-FVK155(WH) サーキュレーター 上下左右首振り ~10畳 壁掛け 静音 お手入れ簡単 扇風機 YAMAZEN(山善) 75691589
YAR-FVK155(WH) サーキュレーター 上下左右首振り ~10畳 壁掛け 静音 お手入れ簡単 扇風機 YAMAZEN(山善) 75691589
YAR-FVK155(WH) サーキュレーター 上下左右首振り ~10畳 壁掛け 静音 お手入れ簡単 扇風機 YAMAZEN(山善) 75691589
YAR-FVK155(WH) サーキュレーター 上下左右首振り ~10畳 壁掛け 静音 お手入れ簡単 扇風機 YAMAZEN(山善) 75691589
YAR-FVK155(WH) サーキュレーター 上下左右首振り ~10畳 壁掛け 静音 お手入れ簡単 扇風機 YAMAZEN(山善) 75691589
YAR-FVK155(WH) サーキュレーター 上下左右首振り ~10畳 壁掛け 静音 お手入れ簡単 扇風機 YAMAZEN(山善) 75691589
YAR-FVK155(WH) サーキュレーター 上下左右首振り ~10畳 壁掛け 静音 お手入れ簡単 扇風機 YAMAZEN(山善) 75691589

サーキュレーター 上下左右首振り ~10畳 壁掛け 静音 お手入れ簡単 扇風機

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
75691589
品番
YAR-FVK155(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

空気を上から循環できる壁掛けタイプのサーキュレーター 10畳
風量:3段階
上下左右自動首振り
4時間切タイマー搭載
リモコン付き
お手入れ簡単の前面ガード取り外し可能
羽根も取り外しできてお手入れ簡単
適用畳数:~10畳

用途
冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。壁掛サーキュレーター 壁掛け扇風機 壁掛扇風機 上下左右首ふり
質量(kg)
1.8
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
36/32
電源コード(m)
1.8
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21.2×19.4×38.2
風量調整
3段階
リモコン
付き
1時間あたりの電気代目安(円)
1.1/1.0(50/60Hz)
左右首振
あり
上下首振
あり
切タイマー
あり
取扱説明書:(1.17MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする