曜日別特売

冷風扇 冷風機 扇風機 リモコン式 風量5段階 左右首振り

冷風扇 冷風機 扇風機 リモコン式 風量5段階 左右首振り - YAMAZEN(山善)

クーラーが苦手な方にもおすすめ 体にやさしい心地良い涼風 冷風扇
リモコン付き(フルリモコン)
風量切り替え:5段階
切タイマー:1-8時間
左右首振り
外せる水タンク

用途熱中症対策、送風に。温度センサー 室温センサー 省エネ タワー型 冷風扇風機 タワーファン スポットクーラー おしゃれ 換気 熱中症対策質量(kg)5.6ホワイト消費電力(W)35/42電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×33.5×1031時間あたりの電気代目安(円)1.1 / 1.3 (50/60Hz)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75691309FCR-BWG405(W)
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする