曜日別特売

トスラ フタ付きケースA

トスラ フタ付きケースA - ナカヤ化学産業

名刺やカードがピッタリ入る密閉性の高いフタ付きの収納ケースです。

材質(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン寸法(mm)72×107×34ホワイト容量(mL)180質量(g)37.7耐熱温度(℃)(本体)140(フタ)70耐冷温度(℃)(本体)-20(フタ)-30内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75688825V228-1
1,650
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする