ナカヤ化学産業
デスク整理
デスク周辺を整理できるトレー。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75688746
V193
1セット(10個)
185×268×45
L
130.4
¥
2,150
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
75688755
V194
1セット(10個)
90×262×45
M
80.9
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
75688771
V195
1セット(10個)
131×179×45
S
76
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
75688780
V227
1セット(10個)
86×176×45
SS
55.7
¥
1,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
75688789
V226
1セット(20個)
87×87×45(1個あたり)
XS
29.9(1個あたり)
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください