ナカヤ化学産業
カードお宝箱
アクセサリーや小物の収納にも適しています。カードを約150枚収納。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
94×73×70(1個あたり)
色
クリア・ブルー・グレー
質量(g)
45.3(1個あたり)
内容
クリア×3・ブルー×3・グレー×2
耐熱温度(℃)
120
内容量
1セット(16個)
注意
※色の組み合わせお選びいただけません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75688850
V219
¥
1,480
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください