曜日別特売

すっきりカードケース

すっきりカードケース - ナカヤ化学産業

名刺、診察券、会員券等の数多くあるカード類の整理に役立ちます。名刺を約150枚収納。

材質ポリスチレン寸法(mm)70×106×71ピンク・グリーン質量(g)88内容ピンク×5・グリーン×5内寸法(mm)96×62×33耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75688841V187
1,850
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする