ナカヤ化学産業
ECOコンテナ
石灰石を主原料とした新素材LIMEXを使用した整理収納用品。上下に重ねて使用できます。
材質
炭酸カルシウム、ポリプロピレン
色
ホワイト
耐熱温度(℃)
120
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75688798
V236-1
160×160×32
111.4
¥
2,050
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
75688807
V237-1
80×80×60
73.4
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
75688816
V238-1
80×160×60
121.2
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください