曜日別特売

2ドア冷凍冷蔵庫

2ドア冷凍冷蔵庫 - TOHOTAIYO2ドア冷凍冷蔵庫 - TOHOTAIYO2ドア冷凍冷蔵庫 - TOHOTAIYO2ドア冷凍冷蔵庫 - TOHOTAIYO2ドア冷凍冷蔵庫 - TOHOTAIYO2ドア冷凍冷蔵庫 - TOHOTAIYO2ドア冷凍冷蔵庫 - TOHOTAIYO2ドア冷凍冷蔵庫 - TOHOTAIYO

シンプルでスタイリッシュなデザイン。たっぷり入る大容量138L。左右ドア開き付け替え可能。天板は耐熱性なので、電子レンジなどを置くことができます。お部屋やオフィスで、冷蔵庫上のスペースを有効活用できます。

付属品製氷皿、霜取用へら、卵ケース、清掃棒質量(kg)30ブラックウッド電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×498×1282電源コード(m)2騒音値(dB)27冷却方式直冷式冷媒ノンフロンR600a年間消費電力量(kWh/年)246定格内容積(L)138(冷蔵庫:98/冷凍庫:40)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※天板の耐荷重は約30kgです。
※電子レンジの機種によっては設置できない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75694906TH-138L2-BW
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする