TOHOTAIYO
1ドア冷蔵庫 46L
コンパクトなのに大容量。大容量収納で、2L ペットボトル、缶や瓶もラクラク入ります。本体内部右上に氷を作れる製氷室を搭載。7段階で温度調節可能なダイヤル付き。
付属品
製氷皿、霜取り用へら、卵ケース、露受け皿
質量(kg)
15
色
ブラックウッド
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×447×496
電源コード(m)
2
騒音値(dB)
28
冷却方式
直冷式
冷媒
ノンフロンR600a
年間消費電力量(kWh/年)
111
定格内容積(L)
46
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※アイスクリームや冷凍商品の保存はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75694888
TH-46L1-BW
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません