曜日別特売

シェイプクーラー

シェイプクーラー - ナカヤ化学産業

縦置きタイプの冷水筒。容器にくぼみがあり持ちやすい形状のデザイン。お茶や飲料の保存に。容量2.0L。

用途冷水筒材質ポリプロピレン寸法(mm)119×86×268ブルー質量(g)94.1耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75688895C057
2,400
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする