ナカヤ化学産業
お茶クーラー
容量が一目で分かる目盛り付き。開けやすく、閉めやすい、そして注ぎやすいキャップ形状です。
用途
冷水筒
材質
(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン
寸法(mm)
144×84×280
色
ブルー
質量(g)
116.1
容量(L)
2.1
耐熱温度(℃)
(本体)120(キャップ)70
耐冷温度(℃)
(本体)-20(キャップ)-20
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75688886
C058
¥
2,600
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください