ナカヤ化学産業
コタンク
液体(食品)用の保存容器です。完全密閉ではありませんので持ち歩きには適していません。保管時は立てて保管してください。
用途
冷水筒
材質
(本体・パッキン)ポリエチレン(フタ)ポリプロピレン
寸法(mm)
115×75×181
色
ホワイト
質量(g)
79
容量(L)
1
耐熱温度(℃)
(本体・パッキン)70(フタ)120
耐冷温度(℃)
(本体・パッキン)-30(フタ)-20
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75688911
K118
¥
1,950
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください