ナカヤ化学産業
スリムクーラー
冷蔵庫のドアポケットに出し入れし易く、女性にも扱い易いサイズ。
用途
冷水筒
材質
(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン
寸法(mm)
78×78×273
色
ブルー
質量(g)
97.6
容量(L)
1
耐熱温度(℃)
(本体)120(キャップ)70
耐冷温度(℃)
(本体)-20(キャップ)-20
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75688877
C060
¥
2,300
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください