KEVNHAUN(ケヴンハウン)
取っ手が外せるフライパン・鍋5点セット
熱伝導の優れたアルミの上に三層フッ素コーティングを施しているので焦げ付きにくい。明るい色のコーティングで油の量や焼き具合が見えやすいので、余分な油を使わずヘルシーな仕上がりに。食卓に出しても映えます。
材質
内面:フッ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装 本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム18%) 取っ手:フェノール樹脂・シリコーンゴム ガラスふた:強化ガラス・シリコーンゴム・フェノール樹脂
質量(g)
フライパン20cm:約355 、フライパン26cm:約590 、鍋:約420鍋用蓋:約325 、ハンドル:約185
寸法
フライパン20cm: 約Φ213×50 mm フライパン26cm: 約Φ273×60 mm 鍋18cm: 約Φ193×85 mm 鍋用蓋:約Φ192×40 mm ハンドル:W190xD41xH50 m
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75700890
121524120012
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください