Jackery 102W GaN 3ポート充電アダプター は、最大102Wの高出力とGaN(窒化ガリウム)技術による高効率・高耐久性を兼ね備えた、プロ・一般ユーザー双方に使いやすい高性能充電器です。
USB-C×2・USB-A×1の3ポートを搭載し、単ポートでは最大100W、同時利用時は合計102Wの高速充電に対応。
ノートPC・スマホ・タブレットを1台でまかなえるため、外出先でも荷物を減らしたいビジネスユーザーや学生に最適です。
重量はわずか175~185g、クレジットカードサイズで折りたたみ式プラグ付きのため、持ち運びが非常に快適。
PD3.1・QC3.0・PPSなど幅広い規格に対応し、あらゆるUSBデバイスを最適に高速充電できます。
また、8つの保護機能を備えた多重保護システムにより、安全性もトップクラス。安心の2年保証です。
USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応StarTech.com税込¥17,578¥15,980