※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
ねじなしノーマルベンド E19
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76004568
品番
DS0319
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
配管を直角に曲げる所に使用します。
鋼製溶融亜鉛めっき
JIS規格のノーマルベンドB形に準拠
材質
鋼製溶融亜鉛めっき
質量(kg)
0.2
寸法L(mm)
135
ねじ
【止めねじ】長さ:7.4、本数:1×2
寸法d(mm)
19
呼び
E19
寸法l(mm)
30
寸法R(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応