ミツギロン
ゼロゼロチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
10
20
10
チェーン長(m)
10
20
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76055756
品番
SF-107-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
カット時のゴミゼロ、環境配慮型プラチェーンです。
カットしてもゴミが出ずそのまま使えるメガネ型リングです。
0.5m感覚の目印で、等間隔の設置が楽々できます。
用途
チェーンスタンドを使用した区画整備に。
トラスコ品番
716-0716
長さ(m)
10
チェーン長(m)
10
材質
PE
色
イエロー
径(mm)
6