Skin SWYPE(Acid/Base・20個入)
Skin SWYPE, for Acid/Baseは酸性物質および塩基性物質の皮膚汚染評価用SWYPEであり、プラスチックカップ20個を含みます。使用にはDeveloping Solution for Acid/Base Cat. No. 769-1066が別途必要です。
- 用途
- Swype Indicatorsは芳香族アミン、芳香族イソシアネート、脂肪族イソシアネート、ヒドラジン、および酸性物質/塩基性物質の存在を示す発色指示用インジケータです。
- その他
- 【対象物質】o-フタルアルデヒド
- 保管環境
- 常温保管
- 有効期限
- あり(SWYPE 1年・Developer 2年)
- 安定性
- 常温条件で安定
- 内容量
- 1箱(20個)
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
カテゴリ






















