Skin SWYPE(Aromatic Amines・20個入)
芳香族アミン用の皮膚汚染検出器であり、プラスチックカップ20個を含みます。使用にはDeveloping Solution for Aromatic Amines Cat. No. 769-1061が別途必要です。
- 用途
- Swype Indicatorsは芳香族アミン、芳香族イソシアネート、脂肪族イソシアネート、ヒドラジン、および酸性物質/塩基性物質の存在を示す発色指示用インジケータです。
- その他
- 【対象物質】o-フタルアルデヒド、【干渉物質】MDI
- 保管環境
- 常温保管
- 有効期限
- あり(SWYPE 1年・Developer 2年)
- 安定性
- 常温条件で安定
- 内容量
- 1箱(20個)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
カテゴリ






















