除染液 DECONtamination Solution(Aromatic Amines・1gal)
Aromatic Amines用DECONtamination Solutionであり、1-gallon容器入りの除染用溶液です。
- 用途
- DECONtamination Solutionsは、皮膚ばく露低減プログラムにおける重要な構成要素であり、SWYPE検出による評価後に除染を実施する定期的な運用により、皮膚ばく露を最小限に管理するために使用します。本溶液の使用には、Aromatic Amines用Cleaning/Developing Solutionが別途必要です。
- その他
- 【対象物質】オルトフタルアルデヒド
- 保管環境
- 常温保管
- 有効期限
- 2年
- 安定性
- 常温条件下で安定
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
カテゴリ






















