フェンダーレスKIT BLK LEDナンバー灯付
車体に加工が必要なく、ノーマルウィンカーの取り付けはもちろん、装着位置やステーの形状にまでこだわった、スタイリッシュかつ車検に対応するフェンダーレスキットです。
- 色
- ブラック
- 角度(°)
- ナンバー:40
- 適合車種
- YAMAHA YZF-R15 '2023 ~ '2023,YAMAHA YZF-R125 '2023 ~ '2023
- ナンバー灯
- LEDナンバー灯付き
- 内容量
- 1個
注意
※ナンバー角度「45°」の商品について※道路運送車両法の新基準により、2021年10月1日以降に新登録された車両への装着は禁止されています。
※別売のリフレクターキットが必要です。
フェンダー関連 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:04873202 フェンダーレスKIT BLK LEDナンバー灯付 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04873202-260916-02.jpg)
![注文コード:04873202 フェンダーレスKIT BLK LEDナンバー灯付 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04873202-260916-04.jpg)
![注文コード:04873202 フェンダーレスKIT BLK LEDナンバー灯付 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04873202-260916-06.jpg)
![注文コード:04873202 フェンダーレスKIT BLK LEDナンバー灯付 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04873202-260916-08.jpg)







![フェンダーレスKIT BLK LED ナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] フェンダーレスKIT BLK LED ナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04873281-260916-02.jpg)
![フェンダーレスKIT BLK LED ナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] フェンダーレスKIT BLK LED ナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04873272-260916-02.jpg)
![フェンダーレスKIT BLK LED ナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] フェンダーレスKIT BLK LED ナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04873238-260928-02.jpg)
![フェンダーレスKIT BLK LED ナンバー灯付【リフレクター一体型】 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] フェンダーレスKIT BLK LED ナンバー灯付【リフレクター一体型】 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04873412-260916-02.jpg)
![フェンダーレスKIT BLK LEDナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] フェンダーレスKIT BLK LEDナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04873202-260916-02.jpg)
![フェンダーレスKIT BLK LEDナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] フェンダーレスKIT BLK LEDナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04873439-260916-02.jpg)
![フェンダーレスKIT BLK LEDナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] フェンダーレスKIT BLK LEDナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04873387-260916-02.jpg)
![フェンダーレスKIT BLK LEDナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] フェンダーレスKIT BLK LEDナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04873430-260916-02.jpg)
![フェンダーレスKIT BLK LEDナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] フェンダーレスKIT BLK LEDナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04873211-260916-02.jpg)
![フェンダーレスKIT BLK LEDナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] フェンダーレスKIT BLK LEDナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04873482-260916-02.jpg)
![フェンダーレスKIT BLK LEDナンバー灯付【リフレクター一体型】 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] フェンダーレスKIT BLK LEDナンバー灯付【リフレクター一体型】 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04873360-260916-04.jpg)
![フェンダーレスKIT BLK 新LEDナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] フェンダーレスKIT BLK 新LEDナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04873396-260916-02.jpg)