コーティングフィルターで、石英繊維(R-100)フィルター2枚を硫酸チタニル水和物(TiOSO[4])でコーティングし、25 mmの2ピース構成クリアプラスチック製カセットにプレロード済みで組み込み、バンド処理済みとした構成です。過酸化水素に関するOSHA Method 1019に適合しています。また、Sorbent Tube Cat. No. 225-193-UCまたは225-199-UCと併用することで、過酸化水素および過酢酸を同時かつ分離してサンプリングするNon-agency Method 57の規定にも適合します。