燃焼空気温度用プローブ
・190mmのシャフトで煙道の排ガス温度を測定するための温度プローブです。・煙道での測定用にコーンが付属しています。
- シャフト径(Φmm)
- 4
- 温度測定範囲(℃)
- 0~+100
- シャフト長さ(mm)
- 190
- 内容量
- 1個
注意
※・測定には測定器本体が必要です。環境測定その他関連用品 の新着商品
コーティングフィルターカセット(Quartz R-100・チタンオキシ硫酸塩水和物(TiOSO4)処理・サポートパッドなし・25 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入)SKC(環境測定)税込¥60,478¥54,980カテゴリ























