燃焼空気温度用プローブ
・取り回しやすい仕様・固定用コーンが付属・燃焼空気温度を正確に測るプローブ
- 測定範囲
- K熱電対(NiCr-Ni):0~+100℃
- シャフト径(Φmm)
- 4
- 分解能
- 0.1℃(1~+100℃)
- ハウジング
- 金属ハウジング
- 応答速度
- 30秒
- シャフト長さ(mm)
- 60
- 内容量
- 1個
注意
※・測定には測定器本体が必要です。環境測定その他関連用品 の新着商品
コーティングフィルターカセット(Quartz R-100・チタンオキシ硫酸塩水和物(TiOSO4)処理・サポートパッドなし・25 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入)SKC(環境測定)税込¥60,478¥54,980カテゴリ























