ミツギロン
チェーンスタンドカバー 熊出没注意
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76055747
品番
SF-93-08
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
チェーンスタンドに被せるだけで簡単に取り付けできます。
自生する木の幹や支柱に、お手持ちの穴あけパンチで穴を開けてワイヤーや結束バンドで簡単に固定できます。
用途
注意喚起が必要な場所に。
仕様
回転防止のフック穴仕様
適合
直径90mmまでのチェーンスタンド
トラスコ品番
716-0718
材質
PP
幅(mm)
260
色
黄
高さ(mm)
630
奥行(mm)
0.6
表示内容
熊出没注意
穴径
【フック】Φ12