PRO:TRUST(プロトラスト)
FSコンパクトセット165
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
【ロッド】シルバー
【ロッド】シルバー
【ロッド】ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
76057050
品番
シルバー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
【オールラウンドに使えるコンパクトセット】携帯に便利なコンパクトロッド。リール・ライン付きなのですぐに釣りが始められます。*ナイロン3号付き*振出
色
【ロッド】シルバー
全長(cm)
165
素材
グラス
自重(g)
317(リール込)
継数(本)
5
仕舞(cm)
41.3
錘負荷(号)
8-15
先径(mm)
1.6
注意
※画像は代表画像です、記載のロッドカラー・仕様等をよくご確認ください。