FSバスゲームセット

FSバスゲームセット - PRO:TRUST(プロトラスト)FSバスゲームセット - PRO:TRUST(プロトラスト)FSバスゲームセット - PRO:TRUST(プロトラスト)

*ナイロン2号糸付き*並継

用途
初心者にも使いやすいレングス。リール・ライン付なので、すぐにバスフィッシングが始められます。
仕様
【ルアーwt.(g)】3.5-14
全長(cm)
183
継数(本)
2
仕舞(cm)
95
先径(mm)
1.5
カーボン含有率(%)
60
内容量
1セット
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76056219602ML EV301(リール込)
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
76057147602ML CO307(リール込)
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする