PRO:TRUST(プロトラスト)
FSバスゲームセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
自重
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
自重(g)
307(リール込)
注文コード
76057147
品番
602ML CO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
*ナイロン2号糸付き*並継
用途
初心者にも使いやすいレングス。リール・ライン付なので、すぐにバスフィッシングが始められます。
自重(g)
307(リール込)
仕様
【ルアーwt.(g)】3.5-14
全長(cm)
183
継数(本)
2
仕舞(cm)
95
先径(mm)
1.5
カーボン含有率(%)
60