PRO:TRUST(プロトラスト)
サビキングマスター Rセット
*ナイロン3号糸付き*振出
用途
【サビキング釣りで色んな魚をGET】リール・ライン付なので、すぐに釣りが始められます。
全長(cm)
450
素材
グラス
自重(g)
534(リール込)
継数(本)
5
仕舞(cm)
106
錘負荷(号)
3-10
先径(mm)
1.5
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76056280
450
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください