PRO:TRUST(プロトラスト)
サビキングマスター Rセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76056280
品番
450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
*ナイロン3号糸付き*振出
用途
【サビキング釣りで色んな魚をGET】リール・ライン付なので、すぐに釣りが始められます。
全長(cm)
450
素材
グラス
自重(g)
534(リール込)
継数(本)
5
仕舞(cm)
106
錘負荷(号)
3-10
先径(mm)
1.5