曜日別特売

ファミリーセットR 270

ファミリーセットR 270 - ZAPPY(ザッピー)ファミリーセットR 270 - ZAPPY(ザッピー)ファミリーセットR 270 - ZAPPY(ザッピー)ファミリーセットR 270 - ZAPPY(ザッピー)ファミリーセットR 270 - ZAPPY(ザッピー)

*ナイロンライン3号糸付き*振出

用途
【仕掛けとエサを買って釣場へGO!】ちょい投げからサビキ釣りまでいろいろ使えるパックロッドセット。
サイズ
270
全長(cm)
270
素材
グラス
自重(g)
410(リール込)
継数(本)
6
仕舞(cm)
60.5
錘負荷(号)
8-15
先径(mm)
1.9
内容量
1セット
関連資料:(1.66MB)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ等をよくご確認ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76055860ブラックブラック
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
76057068ブルーブルー
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
76057165レッドレッド
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする