ZAPPY(ザッピー)
ファミリーセットR 270
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
レッド
ブラック
ブルー
レッド
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
76057165
品番
レッド
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
*ナイロンライン3号糸付き*振出
用途
【仕掛けとエサを買って釣場へGO!】ちょい投げからサビキ釣りまでいろいろ使えるパックロッドセット。
色
レッド
サイズ
270
全長(cm)
270
素材
グラス
自重(g)
410(リール込)
継数(本)
6
仕舞(cm)
60.5
錘負荷(号)
8-15
先径(mm)
1.9
関連資料:
(1.66MB)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ等をよくご確認ください。