526-300 オゾン試験紙(50枚入) SKC(環境測定) 76049465

オゾン試験紙(50枚入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(50枚)
注文コード
76049465
品番
526-300
参考基準価格(税別)¥36,200販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

Ozone Test Stripsは、0.105 ppmからのオゾン濃度レベルを4段階の色変化で表示します。

用途
Ozone Test Sticksは、周囲空気中のオゾン濃度を迅速に確認できる試験紙です。判定は10分以内に色変化として現れ、屋内および屋外空気の測定に使用できます。
仕様
●干渉物質:塩素等の酸化性物質●試験時間:10分●対象物質:オゾン●捕集材:テストストリップ●冷蔵保管:不要
測定範囲
0.045 ppm未満~0.105 ppm超
方式
比色法
測定方式
比色法
有効期限
開封後3か月
使用湿度範囲(%RH)
30~60

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする