曜日別特売
KEW8345(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) 三相コンセントテスタ用注入器 共立電気計器 76058389

商品単体画像

三相コンセントテスタ用注入器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可7日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード76058389品番KEW8345(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980
付属品
7157B(ワニグチクリップ)、9096(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池 LR6 × 6、取扱説明書
仕様
●最大許容入力:AC 300 V / AC 100 A (50/60 Hz)●注入試験電圧:周波数:約1.8 kHz、電圧:約20 mV (rms)
適合機種
4555BT
質量(g)
約520 (電池含む)
適合規格
IEC 61010-1、IEC 61010-031、IEC 61010-2-032 CAT Ⅲ 300 V 汚染度2、IEC 60529(IP40)
コード長さ(m)
1.5
使用電池
単3形アルカリ乾電池 LR6(1.5 V) × 6
使用温湿度範囲
ー10 ~ 50 ℃、相対湿度85%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲
ー20 ~ 60 ℃、相対湿度85%以下(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
本体:112×61×42、試験電圧注入用クランプ:100×60×26
導体径(mm)
クランプ:最大約Φ24
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする