曜日別特売
- セルコート断熱ペースト 関西パテ化工 76067839

- セルコート断熱ペースト 関西パテ化工 76067839
- セルコート断熱ペースト 関西パテ化工 76067839
- セルコート断熱ペースト 関西パテ化工 76067839

セルコート断熱ペースト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1缶
質量(kg)
2
注文コード
76067839
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

塗るだけでエネルギーコストを削減出来る屋内外兼用の水性塗膜断熱塗料
セルコート断熱ペーストは、工場設備や配管の表面に塗布することで放熱を抑制し、エネルギーコスト削減に貢献します。これにより、設備の効率的な稼働をサポートし、長期的なコスト削減を実現します。
【特徴】
・室内外兼用
・一液型で混合不要なため、すぐに使えます
・2回の塗布で効率的に放熱を抑制

用途
配管や工場設備の放熱抑制
質量(kg)
2
色
オフホワイト(日塗工近似色17-90A)
使用工具
中毛ローラー、刷毛
塗布面積(m2)
約9~11(/10kg缶)
乾燥時間(時間)
1回目:3以上、2回目:24以上
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗回数
2回
標準塗布量(kg/m2)
0.45~0.55(/回)
関連資料:(1.69MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする