300 トランジア 海上釣堀 AR PRO:TRUST(プロトラスト) 76068408

300 トランジア 海上釣堀 AR PRO:TRUST(プロトラスト) 76068408
300 トランジア 海上釣堀 AR PRO:TRUST(プロトラスト) 76068408

トランジア 海上釣堀 AR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
全長(cm)
300
注文コード
76068408
品番
300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

【真鯛から青物までオールラウンドに対応する海上釣堀ロッド】張りのあるブランクスで大物にも対応できるパワーと、バランスの良いアクション。軽量設計で使いやすさ抜群。

全長(cm)
300
自重(g)
235
継数(本)
3
仕舞(cm)
111
錘負荷(号)
3-12
先径(mm)
1.6
カーボン含有率(%)
90
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする