EB5/8-0414H エコリアルボードカット品 厚み約5mm 目付800g/m2 プライタ 76070045

※色の種類

EB5/8-0414H エコリアルボードカット品 厚み約5mm 目付800g/m2 プライタ 76070045
EB5/8-0414H エコリアルボードカット品 厚み約5mm 目付800g/m2 プライタ 76070045
EB5/8-0414H エコリアルボードカット品 厚み約5mm 目付800g/m2 プライタ 76070045
EB5/8-0414H エコリアルボードカット品 厚み約5mm 目付800g/m2 プライタ 76070045

エコリアルボードカット品 厚み約5mm 目付800g/m2

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃13日以内出荷とは
内容量1式(25枚)
グレー
幅(mm)400
長さ(mm)1400
内容量1式(25枚)注文コード76070045品番EB5/8-0414H
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

リサイクル原料100%で作られたプラスチック段ボールです。
エコマーク認定商品です。

用途
箱や仕切におすすめです。
長さ(mm)
1400
幅(mm)
400
グレー
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
5
エコマーク認定
認定
目付(g/m2)
800
エコマーク認定番号
24 118 013
注意
※仕上がりは±10mm程度の誤差があります。
※カラーは表面の色で、中間層は黒色です。
※基本プチプチ梱包でのお届けとなります。
※梱包破れによる汚れや傷等が発生する可能性や、長尺サイズの製品はリブと平行方向に折れ曲がる場合もございますのでその旨ご了承下さい。
※ご注文総重量が大きい場合、パレット納品となる可能性がございます。
※納入先が 2 階以上になる際は車上渡しとなる可能性がございます。(トラックのまま2階以上へ進入でき荷下ろし可能な場合は除く)
※個人宅への直送はいたしかねますのでご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、再配達料金がかかる場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする