曜日別特売
NQL10171J 信号変換インターフェース逆位相タイプ Panasonic(パナソニック) 76086538

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

信号変換インターフェース逆位相タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76086538
品番
NQL10171J
参考基準価格(税別)¥48,300販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980
仕様
接続負荷容量:メーカー製調光可能型LED照明器具[ランプ](起動方式CB・CC)、メーカー製シンクロ調色型LED照明器具[ランプ](起動方式CU):3Aかつランプ最大17台、、メーカー製調光可能型LED照明器具(起動方式XB):3Aかつ電源最大11台
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
228.5×98.5×57.6
取付け方法
天井設置または専用調光ボックス内に設置
適合負荷
メーカー製調光可能型LED照明器具[ランプ](起動方式CB・CC)、メーカー製シンクロ調色型LED照明器具[ランプ](起動方式CU)、メーカー製調光可能型LED照明器具(起動方式XB)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする