アーカードリアルEX
<スタンダードSTYLE>ソフト・トルク・シャープのコンセプトをベースに、1日中シャクれる疲れにくいアクション設計。3.0~3.5号のエギを十分なアドバンテージを得る飛距離を出せるRODパワーと軽快にシャクれるシャープなアクション、耐えるだけでイカを浮かせるトルクは魅力。
- 用途
- 【「キレのある柔らかさ」が導く、新しいエギングの世界】アーカードリアルXのソフト&トルクはそのままに、「キレ」をさらにブラッシュアップ。だるさを極力なくし、「キレのある柔らかさ」をコンセプトに開発。#1にはヘリカルコア+クロスグリッド製法を継承しつつも、素材にトレカT1100Gを追加。体幹を鍛えられ「キレのある柔らかさ」を纏った「ARCARD REAL EX」はアングラーを新しいエギングの世界に導くでしょう。
- 仕様
- 【Egi-Wt(g)】2.0~3.5【Section】2【Line-Wt(PE)】0.4~0.8
- 質量(g)
- 98
- 長さ(cm)
- 259
- 仕舞(cm)
- 133
- 内容量
- 1本
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様等をよくご確認ください。商品説明動画
ロッド、釣り竿 の新着商品
カテゴリ


































