曜日別特売
AREX-862ML アーカードリアルEX SLASH 76087019

AREX-862ML アーカードリアルEX SLASH 76087019
AREX-862ML アーカードリアルEX SLASH 76087019
AREX-862ML アーカードリアルEX SLASH 76087019
AREX-862ML アーカードリアルEX SLASH 76087019
AREX-862ML アーカードリアルEX SLASH 76087019
AREX-862ML アーカードリアルEX SLASH 76087019
AREX-862ML アーカードリアルEX SLASH 76087019
AREX-862ML アーカードリアルEX SLASH 76087019
AREX-862ML アーカードリアルEX SLASH 76087019

アーカードリアルEX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
76087019
品番
AREX-862ML
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

<スタンダードSTYLE>ソフト・トルク・シャープのコンセプトをベースに、1日中シャクれる疲れにくいアクション設計。3.0~3.5号のエギを十分なアドバンテージを得る飛距離を出せるRODパワーと軽快にシャクれるシャープなアクション、耐えるだけでイカを浮かせるトルクは魅力。

用途
【「キレのある柔らかさ」が導く、新しいエギングの世界】アーカードリアルXのソフト&トルクはそのままに、「キレ」をさらにブラッシュアップ。だるさを極力なくし、「キレのある柔らかさ」をコンセプトに開発。#1にはヘリカルコア+クロスグリッド製法を継承しつつも、素材にトレカT1100Gを追加。体幹を鍛えられ「キレのある柔らかさ」を纏った「ARCARD REAL EX」はアングラーを新しいエギングの世界に導くでしょう。
仕様
【Egi-Wt(g)】2.0~3.5【Section】2【Line-Wt(PE)】0.4~0.8
質量(g)
98
長さ(cm)
259
仕舞(cm)
133
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様等をよくご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする