曜日別特売
701026 竹割り器 アークランドサカモト 76092366

701026 竹割り器 アークランドサカモト 76092366
701026 竹割り器 アークランドサカモト 76092366
701026 竹割り器 アークランドサカモト 76092366

竹割り器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76092366
品番
701026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,778
販売価格(税別)
¥7,980
用途
竹を10等分に割る際に
材質
鋳鉄
色
ブラック
質量(g)
2791
方式
押し割り式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
360×150×72
割り数
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする