コンプレッサー
設置場所の省スペース化に貢献する縦型コンプレッサー
最高使用圧1.3Mpa 2段圧縮式を採用
快適な作業性を提供する38Lタンクを装備
メンテナンスの容易なオイルレス仕様
水抜きレギュレーター付き
作業環境を選ばない静音構造 運転時騒音75dB
- 電流(A)
- 9.5/11.5
- 消費電力(W)
- 900/1100
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 480×455×870
- 最高圧到達時間
- 290~315秒(50Hz)、255~280秒(60Hz)
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
コンプレッサー の新着商品
カテゴリ













![45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧専用 ブラック MAX(マックス)[事務用品・工具] 45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧専用 ブラック MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07390438-261113-02.jpg)
















