コンプレッサー
最高使用圧力1.3Mpa
2段圧縮仕様のハイパフォーマンスモデル
運転時騒音75dB 滅音省エネタイプ
メンテナンスの容易なオイルレス仕様
余裕のタンク容量38L
高い効率と高い圧縮を生み出す2段圧縮式を採用
- 電流(A)
- 10.5/13
- 消費電力(W)
- 930/1180
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 650×340×695
- 最高圧到達時間
- 290~315秒(50Hz)、255~280秒(60Hz)
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ













![45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧専用 ブラック MAX(マックス)[事務用品・工具] 45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧専用 ブラック MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07390438-261113-02.jpg)

















