- 仕様
- ●光学×デジタルズーム:10倍/13倍/17倍●光学ズーム:6倍
- セット内容
- 携帯式デジタル顕微鏡ミクル 本体・USBケーブル・TFカード(本体に装着済)・クロス
- 寸法(mm)
- (約)172×132×32
- 質量(g)
- (約)105
- センサー
- 1/4インチCMOSセンサ
- 光源
- 白色LED×4
- バッテリー
- 3.7V 1200mAh
- 使用時間
- 約180分 ※無操作の場合10分でスリープモードに入ります
- 解像度
- センサ:1280×720 モニタ解像度に依存、モニタ:800×480
- 保証期間
- ご購入日から6カ月間
- 焦点距離(mm)
- 15~19
- 充電時間(分)
- 110
- デジタルズーム
- 1.67倍/2.17倍/2.83倍
- モニタ
- 4インチ
- 静止画サイズ
- 解像度 1920×1080、フォーマット JPG
- 動画サイズ
- 解像度 1280×720、フレームレート 30、フォーマット AVI