ST1830-JZⅡ(EPA) V-7 エアライト搭載ヘルメット 飛翔special ハイエンドコーティング(メタリック塗装) 谷沢製作所 76088550

お手入れ簡単で丸ごと水洗いが可能

ST1830-JZⅡ(EPA) V-7 エアライト搭載ヘルメット 飛翔special ハイエンドコーティング(メタリック塗装) 谷沢製作所 76088550
ST1830-JZⅡ(EPA) V-7 エアライト搭載ヘルメット 飛翔special ハイエンドコーティング(メタリック塗装) 谷沢製作所 76088550

エアライト搭載ヘルメット 飛翔special ハイエンドコーティング(メタリック塗装)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可
この商品は色が8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
帽体:グリーンメタリック ひさし:ブラック
注文コード
76088550
品番
ST1830-JZⅡ(EPA) V-7
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

【圧倒的な涼しさ】 画期的な二層構造により、総面積約1,300mm2の大きな通気孔を実現しました。歩くたびにフロントから風が入り込み、帽体内部の温度と湿度を効率よく下げます。
【雨水の浸入をガード】 二層構造の内部に排水設計を施しており、通気孔がありながら雨水の浸入を防ぎ、前面から排水します。
【脱・発泡スチロール】 独自の衝撃吸収体を使用した「エアライトⅡ」内装を搭載。発泡スチロール製ライナーがなくても、墜落時保護用の検定に合格した高い安全性を備えています。
【クリアな視界】 透明ひさしを採用しているため、上向きの作業や天井の低い場所でも広い視界を確保でき、安全確認がスムーズです。
【抜群のフィット感】 片手で簡単にサイズ調整ができる高機能ヘッドバンド「EPAⅣ」を装備。後頭部を包み込む形状で、動いてもズレにくく作業に集中できます。
【タフな材質】 丈夫なABSとPC(ポリカーボネート)のハイブリッド仕様。飛来・落下物用および墜落時保護用の国家検定合格品です。
【メタリック塗装】アルミフレークを混ぜた塗料を使用し、高級感や先進性を演出します。強い日差しの下でも高い視認性を確保します。

用途
飛来落下物用・墜落時保護用
色
帽体:グリーンメタリック ひさし:ブラック
仕様
二重構造、透明ひさし、通気孔付き、溝付き
材質
帽体:ABS ひさし:PC
質量(g)
455
寸法
280×220×155
内装
エアライトⅡ
注意
※片面塗装のため裏面の色は異なります。
※帽体表面の塗装が削れると下地の色が見える可能性があるのでご注意ください。
※帽体色:ブルーメタリック、ライトブルーメタリック→下地色:B-4(ブルー)
※帽体色:グリーンメタリック→下地:G-2(グリーン)
※帽体色:ブラックメタリック、ガンメタリック、ダークグレーメタリック→下地:B-10(濃紺)
※帽体色:ゴールドメタリック→下地:Y-2(イエロー)
※帽体色:ゴールドブラウンメタリック→W-1(白)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする