曜日別特売
51579 クリアシート・フェイスシールド幼児用 アーテック[学校教材・教育玩具] 76115326

51579 クリアシート・フェイスシールド幼児用 アーテック[学校教材・教育玩具] 76115326
51579 クリアシート・フェイスシールド幼児用 アーテック[学校教材・教育玩具] 76115326
51579 クリアシート・フェイスシールド幼児用 アーテック[学校教材・教育玩具] 76115326
51579 クリアシート・フェイスシールド幼児用 アーテック[学校教材・教育玩具] 76115326

クリアシート・フェイスシールド幼児用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚)
注文コード
76115326
品番
51579
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥281
販売価格(税別)
255

全面透明で目立たずムレない
曇り止め加工
両面保護フィルム付
0.2mm厚PET製
超軽量11g
紐取付済
額部分にスポンジがないので通気性抜群!立体構造でしっかりフィット!
ひっかけるだけでゴム紐の長さが調節可能
水洗い・アルコール消毒OK
メガネをかけたままでもOK

材質
PET
寸法(mm)
270×180×0.2
入数
10枚
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする